Tester de cuplu multifuncțional pentru sisteme electrice

Cod articol.: 2152-5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 2 buc.
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Ambalaj husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Proces măsurare RMS
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 12 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 24 V
Lungimea cablurilor 600 cm
Numărul de cabluri 1 buc.
Fără contact nu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs tester de tensiune
Variante de măsurare Verificarea polarităţii; Măsurarea intervalului de tensiune; Detector fără contact al ruperii cablurilor
Cu cablu ja
Caracteristici Funcţie de lanternă de buzunar; Iluminare a punctelor de măsurare
Materialul carcasei Plastic
Lungime 6.000 mm
Greutate 510 g

Identificare și clasificare

Cod articol 2152-5
EAN / GTIN 4000896144440
Număr producător 2152-5
L-Număr L60140 3678
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Verificarea componentelor electrice: de ex. pompe de combustibil electrice, relee, becuri, motorașe pentru geamuri etc.
  • Indicator cu LED și sistem de iluminat integrat
  • În special pentru segmentul de atelier (motociclete, autoturisme, autoutilitare, bărci)
  • 12 - 24 V
  • 6 m de cablu și sistem de iluminat integrat
  • Siguranță de scurtcircuit 7,5 A
  • Iluminare optimă a punctului de verificare
  • Diferite indicatoare de semnalizare acustică
  • Determinare imediată a polarităţii prin indicatorul cu LED roșu/verde
  • Detectarea conexiunii eronate la masă
  • Verificare trecere: de ex. relee, siguranţe, comutatoare, fascicule de cabluri etc.
  • Funcție de autotestare
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 6000 mm
  • Greutate netă (kg): 0.51 kg