• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Elektrisch multifunctioneel testapparaat ∙ 6000 mm

Artikelnummer: 2152-5
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
Producttype Spanningzoeker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2152-5
EAN/GTIN 4000896144440
Nummer fabrikant 2152-5
L-nummer L60140 3678
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Controle van elektrische onderdelen: bijv. elektr. brandstofpompen, relais, gloeilampen, raamkrukmotor enz.
  • LED-indicatie en geïntegreerde verlichting
  • Speciaal voor gebruik in garages (motorfietsen, auto's, bedrijfswagens, boten)
  • 12 – 24 volt
  • 6 m kabel en geïntegreerde verlichting
  • Kortsluitzekering 7,5 A
  • Optimale verlichting van de testplek
  • Verschillende akoestische signaalaanduidingen
  • Directe polariteitsbepaling door LED-indicatie rood/groen
  • Vaststelling defecte massaverbinding
  • Doorgangstest: bijv. relais, zekeringen, schakelaars, kabelbomen enz.
  • Zelftestfunctie
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 6000 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.51 kg