• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrik Multifunktions-Prüfgerät ∙ Länge: 6000 mm

Artikel-Nr.: 2152-5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Internationale Baugröße AA (LR6)
Verpackung Tasche
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messverfahren RMS
Messspannung min., Spannungsmessung 12 V
Messspannung max., Spannungsmessung 24 V
Länge Kabel 600 cm
Anzahl Kabel 1 St.
Kontaktlos nein
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Spannungsprüfer
Messvarianten Polaritätsprüfung; Spannungsmessung; berührungsloser Kabelbruchdetektor
mit Kabel ja
Eigenschaften Messstellenbeleuchtung; Taschenlampenfunktion
Material Gehäuse Kunststoff
Länge 6 000 mm
Gewicht 510 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2152-5
EAN / GTIN 4000896144440
Herstellernummer 2152-5
L-Nummer L60140 3678
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Prüfung von elektrischen Komponenten: z.B. elektr. Kraftstoffpumpen, Relais, Glühlampen, Fensterhebermotor etc.
  • LED-Anzeige und integrierter Beleuchtung
  • Insbesondere für den Werkstattbereich (Motorrad, Pkw, Nkw, Boote)
  • 12 – 24 Volt
  • 6 m Kabel und integrierte Beleuchtung
  • Kurzschluss-Sicherung 7,5 A
  • Optimale Beleuchtung der Prüfstelle
  • Verschiedene akustische Signalanzeigen
  • Sofortige Polaritätsfeststellung durch LED-Anzeige rot/grün
  • Feststellung fehlerhafte Masseverbindung
  • Durchgangsprüfung: z.B. Relais, Sicherungen, Schalter, Kabelstränge etc.
  • Selbsttest-Funktion
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 6000 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.51 kg