Multifunktionel momenttester til elektriske systemer

Art.-nr.: 2152-5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende batterier 2 stk.
International konstruktionsstørrelse AA (LR6)
Emballage Taske
Energiforsyning batteridrevet
Målemetode RMS
Målespænding, min., spændingsmåling 12 V
Målespænding, maks., spændingsmåling 24 V
Længde, kabel 600 cm
Antal kabler 1 stk.
Kontaktløs nej
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype spændingstester
Målevarianter poltest; spændingsmåling; berøringsfri kabelbrudsdetektor
Med kabel ja
Egenskaber Målestedsbelysning; lommelygtefunktion
Materiale, hus Plastik
Længde 6.000 mm
Vægt 510 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2152-5
EAN/GTIN 4000896144440
Producentnummer 2152-5
L-nummer L60140 3678
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Afprøvning af elektriske komponenter: F.eks. elektrisk. Brændstofpumper, relæer, pærer, vinduesmotor osv.
  • LED-display og indbygget belysning
  • Specielt til værkstedsområdet (motorcykler, biler, erhvervskøretøjer, både)
  • 12 - 24 volt
  • 6 m kabel og integreret belysning
  • Sikring 7,5 A kortsluttet
  • Optimal belysning af stedet
  • Forskellige hørlige indikatorer
  • Øjeblikkelig bestemmelse af polaritet med LED-display rød/grøn
  • Defekt stelforbindelse fundet
  • Kontinuitetstest: F.eks. Relæer, sikringer, kontakter, ledningsbundter osv.
  • Selvtestfunktion
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 6000 mm
  • Nettovægt (kg): 0,51 kg