Frez do fazowania HSI 45° Softcut® z otworem, do płytek skrawających SO..

Nr art.: 214851 53,9
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Podziałka ostrzy: nierówny
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasująca wymienna płytka skrawająca SO.T 120504 PDER
Seria Softcut®
kształt chwytu z otworem
Podziałka ostrzy nierówny
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
efektywna liczba ostrzy Zef 3
Liczba płytek skrawających 9
długość całkowita Lges 65 mm
min. ⌀ D 53,9 mm
największa ⌀ D1 85 mm
uzyskiwana długość sfazowania l 22 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h 15 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
śruby mocujące 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Rodzaj produktu Frez do fazowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214851 53,9
EAN / GTIN 4062406359706
Numer producenta 214851 53,9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Nadaje się do fazowania w ruchu wgłębnym i powrotnym.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 3,0, z grotem nr 674252, rozm. 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie