Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe, nastawiony moment obrotowy: 0,2Nm

Nr art.: 211750 0,2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 308,44 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 857 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nastawiony moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±15
  • uchwyty bitów: D 6,3; F 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±15 %
uchwyty bitów D 6,3; F 6,3
długość całkowita L 107 mm
długość grotu 50 mm
nastawiony moment obrotowy 0,2 Nm
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku
Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wstępnie ustawiony
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Nieprzestawialny
Norma DIN EN ISO 6789
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 211750 0,2
EAN / GTIN 4045197885265
Numer producenta 211750 0,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkrętak dynamometryczny z przyczepnym uchwytem poprzecznym z 2 rodzajów materiału. Wartość momentu obrotowego jest ustawiona na stałe. Gniazdo z magnesami trwałymi.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak rozłącza się w sposób słyszalny i wyczuwalny. Wyzwolenie na długim odcinku sygnalizuje jednoznacznie użytkownikowi, że została osiągnięta nastawiona wartość.

Zastosowanie:

W połączeniu z bitami 1/4 cala z chwytem C 6,3 lub E 6,3, np. bitem Torx Plus® nr 674252. Idealne do dokładnego mocowania odwracanych płytek skrawających zgodnie z podanym momentem dokręcenia.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Dostawa bez bitów.
Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.