• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa APMT 180508 ER, do frezów Softcut®, HB7730

Nr art.: 215256 GG
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    91,41 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    76,21 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 543 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Kod ISO APMT 180508 ER
Gatunek HB7730
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,8 mm
Grubość płytki skrawającej T 5,56 mm
Klasa tolerancji M
Powłoka PVD
Do materiału Żeliwo szare (K)
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 9 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 3 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Softcut®
kształt podstawowy Kształt rombu
Grubość płytki skrawającej S 5,56 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Kąt narożny 85 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 11 stopni
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,2 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,2 mm
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta GG
Grupa skrawania K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7730
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej APMT 1805
Oznaczenie płytki skrawającej APMT 180508 ER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215256 GG
EAN / GTIN 4045197601056
Numer producenta 215256 GG
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.