Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3, profil Torx-Plus®: 5IP

Nr art.: 674252 5IP
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    18,61 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    15,53 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
174 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PrecisionBits
profil Torx-Plus® 5IP
długość całkowita 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674252 5IP
EAN / GTIN 7610733245178
Numer producenta E6.401/5

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do wszystkich śrub systemu Torx Plus® o wysokiej wytrzymałości. Wkręty Torx Plus® są między innymi coraz częściej stosowane do przykręcania płytek skrawających albo zespołów napędowych.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.