{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SO.T 120504 PDER | |
Serija | Softcut® | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 3 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 9 | |
Ukupna duljina Lukupno | 65 mm | |
Najmanji ⌀ D | 53,9 mm | |
najveći ⌀ d1 | 85 mm | |
izvediva dubina skošenja l | 22 mm | |
izvediva visina skošenja h | 15 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 214851 53,9 | |
EAN / GTIN | 4062406359706 |