• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa APMT 180508 ER, do frezów Softcut®, HB7520

Nr art.: 215220 ST900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    90,13 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    75,14 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 924 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Kod ISO APMT 180508 ER
Gatunek HB7520
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,8 mm
Grubość płytki skrawającej T 5,56 mm
Klasa tolerancji M
Powłoka PVD
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Seria Softcut®
kształt podstawowy czworokąt
Szerokość płytki skrawającej B 10,2 mm
Grubość płytki skrawającej S 5,56 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 16,67 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 5,59 mm
Długość fazy narożnikowej C 2,24 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kąt narożny 78 stopni
Kąt przyłożenia 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
maks. głębokość cięcia ap max 9 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,1 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7520
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej APMT 180508 ER
Oznaczenie płytki skrawającej APMT 180508 ER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Masa 7 g
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215220 ST900
EAN / GTIN 4045197600936
Numer producenta 215220 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
340
Stal < 750 N/mm²
P
300
Stal < 900 N/mm²
P
260
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie