• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa APMT 180508 SR, do frezów Softcut®, HB7520

Nr art.: 215232 ST1400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    91,03 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    75,90 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 240 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Kod ISO APMT 180508 SR
Gatunek HB7520
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,8 mm
Grubość płytki skrawającej T 5,56 mm
Klasa tolerancji M
Powłoka PVD
Do materiału Stal (P)
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Maks. głębokość cięcia ap 3 mm; 9 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Softcut®
kształt podstawowy Kształt rombu
Grubość płytki skrawającej S 5,56 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,25 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,25 mm
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7520
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej APMT1805
Oznaczenie płytki skrawającej APMT 180508 SR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 7 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215232 ST1400
EAN / GTIN 4045197600974
Numer producenta 215232 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
170
Stal < 1400 N/mm²
P
150
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.