{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC) | |
| Diámetro del filo Dc | 53,9 mm | |
| Longitud total L | 65 mm | |
| Número de plaquitas de corte, total | 9 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 80,98 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 27 mm | |
| Diámetro de avellanado, perforación de asiento | 20 mm | |
| Anchura de corte mín. b | 32 mm | |
| Tipo de fresa ISO | L | |
| Ángulo de ajuste | 45 grados | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 9 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 3 | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Softcut® | |
| Denominación del fabricante | GARANT Softcut HSI-Fasenfräser 45° | |
| Número de revoluciones máx. | 5.500 min-1 | |
| Peso | 787 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Tipo de producto | Fresa de achaflanado | |
| Plaquita de corte adecuada | SO.T 120504 PDER | |
| Tamaño de plaquita | 12 |
| Número de artículo | 214851 53,9 | |
| EAN / GTIN | 4062406359706 | |
| Número del fabricante | 214851 53,9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |