{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Power Q | |
| ⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 5 | |
| kształt chwytu | z otworem | |
| Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 34 mm | |
| długość całkowita Lges | 40 mm | |
| ⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 74 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 mm | |
| Frez obiegowy ap | 1 mm | |
| Kąt rampingu αmaks. | 0,62 stopni | |
| Długość rampingu dla αmaks. | 32,4 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | ANGX10T308ZE.R | |
| Kąt ustawienia κ | 20 stopni | |
| Fz Helix | 0,8 | |
| Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
| Numer artykułu | 213058 40/5 | |
| EAN / GTIN | 4062406566715 | |
| Numer producenta | 213058 40/5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |