Frez do szybkich posuwów Power Q z chwytem Weldon, do płytek skrawających XD..

Nr art.: 212807 25/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Q
Oznaczenie producenta Power Q Hochvorschubfraesen mit Weldonschaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 25 mm
Wykonanie chwytu HB
Min. średnica skrawania 25 mm
Średnica szyjki 13 mm
Kąt przyłożenia 16 stopni
Tylny kat natarcia 5 stopni
Maks. kąt zanurzania 3,29 stopni
Odcinek zanurzania 10,43 mm
Liczba ostrzy obwodowych 2
Wymiana narzędzi PowerCard
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Średnica trzonka 25 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 39 mm
Długość całkowita 95 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie płaszczyzn; Pogłębianie (frezowanie kieszeni)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Zawartość część pojedyncza
Maks. głębokość cięcia 0,6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212807 25/2
EAN / GTIN 4045197939029
Numer producenta 212807 25/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 2,2 z grotem nr 674252, wielk. 10IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie