Frez do szybkich posuwów Power Q mini z chwytem walcowym, do płytek skrawających ANGX

Nr art.: 213054 16/2
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strategia skrawania HPC
Długość całkowita L 100 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu A 30 mm
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Q
Oznaczenie producenta Power Q mini Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten ANGX
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 16 mm
Opakowanie luzem
min. średnica skrawania Dc 16 mm
tylny kat natarcia -10 stopni
odcinek zanurzania Lp 8,4 mm
liczba ostrzy obwodowych Z 2
wymiana narzędzi PowerCard
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
Pasująca wymienna płytka skrawająca ANGX10T308ZE.R
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213054 16/2
EAN / GTIN 4062406566418
Numer producenta 213054 16/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System frezowania z dużym posuwem do mniejszych średnic obróbki i pracy na większej głębokości. Wyjątkowa skuteczność dzięki wysokiej liczbie ostrzy.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 269028 18 (8IP; 1,2Nm).

Wskazówka:

stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 1,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie