{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Q | |
| Średnica skrawania | 40 mm | |
| Średnica otworu mocującego | 16 mm | |
| Kąt przyłożenia | 20 stopni | |
| Tylny kat natarcia | -10 stopni | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 7 | |
| Długość całkowita | 40 mm | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania |
| Numer artykułu | 213058 40/7 | |
| EAN / GTIN | 4062406566722 | |
| Numer producenta | 213058 40/7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |