Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Mini 50/5 mm

Nr art.: 213058 50/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 50 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu z otworem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 44 mm
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 94 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 98 mm
Frez obiegowy ap 1 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,47 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 42,4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca ANGX10T308ZE.R
Kąt ustawienia κ 20 stopni
Fz Helix 0,8
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213058 50/5
EAN / GTIN 4062406566746

Opis

Wykonanie:

System frezowania z dużym posuwem do mniejszych średnic obróbki i pracy na większej głębokości. Wyjątkowa skuteczność dzięki wysokiej liczbie ostrzy.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2 z grotem nr674252, wielk. 7IP .

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka