Frez do szybkich posuwów Power Q z chwytem walcowym, do płytek skrawających XO..

Nr art.: 212803 16/2
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strategia skrawania HPC
Długość całkowita L 150 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu A 70 mm
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Q
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 16 mm
Opakowanie luzem
min. średnica skrawania Dc 16 mm
tylny kat natarcia 5 stopni
odcinek zanurzania Lp 6,13 mm
liczba ostrzy obwodowych Z 2
wymiana narzędzi PowerCard
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
Pasująca wymienna płytka skrawająca XOM.060310
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212803 16/2
EAN / GTIN 4045197938268
Numer producenta 212803 16/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 1,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie