{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Q | |
| Oznaczenie producenta | Power Q Double Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XOMU | |
| Średnica skrawania | 52 mm | |
| Średnica korpusu | 36 mm | |
| Średnica otworu mocującego | 22 mm | |
| Kąt przyłożenia | 16 stopni | |
| Tylny kat natarcia | -6 stopni | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 4 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | P | |
| Długość wysięgu | 50 mm | |
| Długość całkowita | 50 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | |
| Maks. głębokość cięcia | 2 mm |
| Numer artykułu | 213014 52/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406266851 | |
| Numer producenta | 213014 52/4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |