Fraise grande avance GARANT Power Q Double 52/4 mm

Réf.: 213014 52/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Tréflage
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Q
⌀ dents DC 52 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Ramping; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 36 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 22 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 88 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 102 mm
Perçage par interpolation ap 2 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,39 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 33,07 mm
Plaquette adaptée XOMU146715
Angle d'attaque κ 16 degré
Fz Helix 0,8
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213014 52/4
EAN / GTIN 4062406266851

Description

Exécution:

Système d'outil avec logement de plaquette extrêmement stable pour un travail en toute sécurité. Les géométries d'outil à réduction de l'effort de coupe contribuent largement à décharger la broche principale.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Power Q" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier