GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XOMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 52/4 mm

Artikel-Nr.: 213014 52/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 52 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 36 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 88 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 102 mm
Bohrzirkularfräsen ap 2 mm
Rampingwinkel αmax 1,39 Grad
Rampinglänge L für αmax 33,07 mm
passende Wendeschneidplatte XOMU146715
Einstellwinkel κ 16 Grad
Fz Helix 0,8
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213014 52/4
EAN / GTIN 4062406266851

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsystem mit äußerst stabiler Wendeplattenbettung für prozesssicheres Arbeiten. Schnittkraftreduzierende Werkzeuggeometrien tragen maßgeblich zur Entlastung der Hauptspindel bei.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen
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
    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb