{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strategia skrawania | HPC | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Długość wysięgu A | 120 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Q | |
| Oznaczenie producenta | Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.. | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 32 mm | |
| min. średnica skrawania Dc | 30 mm | |
| tylny kat natarcia | 5 stopni | |
| odcinek zanurzania Lp | 10,34 mm | |
| liczba ostrzy obwodowych Z | 2 | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kopiowe | |
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.120516 |
| Numer artykułu | 212814 30/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197939265 | |
| Numer producenta | 212814 30/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |