{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Średnica skrawania Dc | 63 mm | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 5 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Średnica korpusu D2 | 47 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 27 mm | |
| Kąt przyłożenia | 16 stopni | |
| Tylny kat natarcia | -6 stopni | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Q | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU146715 |
| Numer artykułu | 213014 63/5 | |
| EAN / GTIN | 4062406266868 | |
| Numer producenta | 213014 63/5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |