Frez do szybkich posuwów Power Q Double z otworem, do płytek skrawających XOMU

Nr art.: 213014 100/8
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania Dc 100 mm
Długość całkowita L 63 mm
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 8
Chłodzenie wewnętrzne tak
Średnica korpusu D2 84 mm
Średnica otworu mocującego D3 32 mm
Kąt przyłożenia 16 stopni
Tylny kat natarcia -6 stopni
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Q
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Pasująca wymienna płytka skrawająca XOMU146715

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213014 100/8
EAN / GTIN 4062406266899
Numer producenta 213014 100/8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System narzędzi z wyjątkowo stabilnym osadzeniem płytek skrawających dla niezawodnej pracy. Zmniejszające siłę skrawania geometrie narzędzia znacznie przyczyniają się do odciążenia wrzeciona głównego.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,7 z grotem nr674252, wielk. 20IP .