Czapka z ochroną przeciwpożarową, niebieska marynarska, rozmiar uniwersalny

Nr art.: 206917618900onesize
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Zawartość włókien, Bawełna 42 %
Zawartość włókien, Modakryl 48 %
Zawartość włókien, Włókno antystatyczne 2 %
Zawartość włókien, Włókno aramidowe 5 %
Zawartość włókien, Poliamid 3 %
Oznaczenie producenta Flammschutz Mütze
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Niebieskie
Skład tkaniny Włókno antystatyczne; Włókno aramidowe; Bawełna; Modakryl; Poliamid
Gęstość tkaniny 250 g/m2
Rodzaj produktu Czapka
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości nie
Personalizacja odzieży nie
Norma EN 14116; EN ISO 11612
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206917618900onesize
EAN / GTIN 7330509803004
Numer producenta 206917618900onesize
Numer L L00980 118716
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Materiał
48% modakryl, 42% bawełna, 5% aramid, 3% poliamid, 2% włókno antystatyczne, dzianina interlock, trudnopalna, antystatyczna, 250 g/m²

Szczegóły
Można nosić pod hełmem
Zewnętrzne etykiety certyfikacyjne

Opis:

  • Czapka trudnopalna i bardzo elastyczna, wykonana z materiału posiadającego wysokie certyfikaty
  • Ta elastyczna i cienka czapka uniwersalna jest dostępna w jednym rozmiarze i doskonale nadaje się do noszenia pod hełmem

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, indeks 3