Flammebeskyttelseskappe Navy Blue onesize

Art.-nr.: 206917618900onesize
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, blå Natblå
Vævsprocent, bomuld 42 %
Vævsprocent, modakryl 48 %
Vævsprocent, antistatiske fibre 2 %
Vævsprocent, aramid 5 %
Vævsprocent, Polyamid 3 %
Producentbetegnelse Flammschutz Mütze
International størrelse onesize
Farve blå
Tekstilsammensætning antistatiske fibre; aramid; bomuld; modakryl; Polyamid
Vævstæthed 250 g/m2
Produkttype hue
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering nej
Tekstilforædling nej
Standard EN 14116; EN ISO 11612
Egenskaber holder til høreværn
Køn Unisex
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 206917618900onesize
EAN/GTIN 7330509803004
Producentnummer 206917618900onesize
L-nummer L00980 118716
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
48% modacryl, 42% bomuld, 5% Aramid, 3% polyamid, 2% antistatisk fiber, interlock, flammehæmmende, antistatisk, 250 g/m²

Detaljer
Kan bruges under hjelmen
Eksternt certificeringsmærke

Beskrivelse:

  • Flammebestandig og meget elastisk beanie af stærkt certificeret materiale
  • Denne fleksible og tynde universalbeanie er i én størrelse og er særligt velegnet til at bære under en hjelm
  • Certificeret i henhold til EN ISO 14116 og EN 1149-5

Norm:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5