Bonnet ignifugé bleu marine onesize

Réf.: 206917618900onesize
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, bleu Bleu nocturne
Teneur en tissu, coton 42 %
Teneur en tissu, modacrylique 48 %
Teneur en tissu, fibres antistatiques 2 %
Teneur en tissu, aramide 5 %
Teneur en tissu, Polyamide 3 %
Référence fabricant Flammschutz Mütze
Taille internationale onesize
Couleur bleu
Composition du tissu fibres antistatiques; aramide; coton; modacrylique; Polyamide
Densité du tissu 250 g/m2
Type de produit bonnet
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur non
Finition textile non
Norme EN 14116; EN ISO 11612
Caractéristiques logement pour protections auditives
Sexe Unisexe
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 206917618900onesize
EAN / GTIN 7330509803004
Réf. fabricant 206917618900onesize
Article hors catalogue L00980 118716
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
48% modacrylique, 42% coton, 5% aramide, 3% polyamide, 2% fibre antistatique, interlock, résistant aux flammes, antistatique, 250 g/m²

Détails
Peut être utilisé sous le casque
Etiquettes de certification externes

Description:

  • Bonnet ignifugé et très élastique en matériau hautement certifié
  • Ce bonnet universel souple et fin est de taille unique et convient particulièrement bien pour être porté sous un casque
  • Certifié selon les normes EN ISO 14116 et EN 1149-5

Norme:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5