• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Mütze Marineblau onesize

Artikel-Nr.: 206917618900onesize
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Gewebeanteil, Baumwolle 42 %
Gewebeanteil, Modacryl 48 %
Gewebeanteil, Antistatische Faser 2 %
Gewebeanteil, Aramid 5 %
Gewebeanteil, Polyamid 3 %
Herstellerbezeichnung Flammschutz Mütze
Internationale Größe onesize
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Antistatische Faser; Aramid; Baumwolle; Modacryl; Polyamid
Gewebedichte 250 g/m2
Produktart Mütze
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung nein
Textilveredelung nein
Norm EN 14116; EN ISO 11612
Eigenschaften Gehörschutzaufnahme
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 206917618900onesize
EAN / GTIN 7330509803004
Herstellernummer 206917618900onesize
L-Nummer L00980 118716
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, 250 g/m²

Details
Kann unter dem Helm getragen werden
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Beschreibung:

  • Eine flammhemmende und sehr elastische Mütze aus hoch zertifiziertem Material
  • Diese flexible und dünne Universalmütze hat eine Einheitsgröße und eignet sich besonders gut zum Tragen unter einem Helm

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, Index 3