Ognjevarna kapa mornarsko modra, ena velikost

Št. art.: 206917618900onesize
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek, modra Nočno modra
Delež tkanine, bombaž 42 %
Delež tkanine, modakril 48 %
Delež tkanine, antistatična vlakna 2 %
Delež tkanine, aramid 5 %
Delež tkanine, Poliamid 3 %
Oznaka proizvajalca Flammschutz Mütze
Mednarodna velikost onesize
Barva modra
Sestava tkanine antistatična vlakna; aramid; bombaž; modakril; Poliamid
Gostota tkanine 250 g/m2
Vrsta izdelka kapa
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Nastavljanje dolžine Ne
Dodelava tekstila Ne
Standard EN 14116; EN ISO 11612
Lastnosti nosilec zaščite sluha
Spol Univerzalne
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 206917618900onesize
EAN/GTIN 7330509803004
Številka proizvajalca 206917618900onesize
L-število L00980 118716
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
48 % modakril, 42 % bombaž, 5 % aramid, 3 % poliamid, 2 % antistatična vlakna, interlock, odporen na ogenj, antistatičen, 250 g/m²

Podrobnosti
Mogoče uporabljati pod čelado
Zunanje certifikacijske oznake

Opis:

  • Na ogenj odporna in zelo elastična kapa iz visoko certificiranega materiala
  • Ta prožna in tanka univerzalna kapa je ene velikosti in je še posebej primerna za nošenje pod čelado
  • Certificirana v skladu z EN ISO 14116 in EN 1149-5

Standard:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5