Șapcă de protecție anti flăcări bleumarin one-size

Cod articol.: 206917618900onesize
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 42 %
Procentul de țesătură, Modacrilic 48 %
Procentul de țesătură, Fibre antistatice 2 %
Procentul de țesătură, Aramidă 5 %
Procentul de țesătură, Poliamidă 3 %
Denumirea producătorului Flammschutz Mütze
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Fibre antistatice; Aramidă; Bumbac; Modacrilic; Poliamidă
Densitatea ţesăturii 250 g/m2
Tip produs Căciulă
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime nu
Finisaj textil nu
Standard EN 14116; EN ISO 11612
Caracteristici Suport pentru protecție auditivă
Sex Unisex
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 206917618900onesize
EAN / GTIN 7330509803004
Număr producător 206917618900onesize
L-Număr L00980 118716
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
48% modacrilic, 42% bumbac, 5% aramidă, 3% poliamidă, 2% fibră antistatică, interlock, rezistent la flacără, antistatic, 250 g/m²

Detalii
Poate fi folosit sub cască
Etichete de certificare externe

Descriere:

  • Beahnă rezistentă la flacără și foarte elastică din material foarte certificat
  • Această căciulă universală flexibilă și subțire este de mărime unică și este deosebit de potrivită pentru a fi purtată sub cască
  • Certificată conform EN ISO 14116 și EN 1149-5

Standard:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5