Čepice s ochranou proti plameni námořnická modř jednotná velikost

Artiklové číslo: 206917618900onesize
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 42 %
Podíl tkaniny, Modacryl 48 %
Podíl tkaniny, Antistatická vlákna 2 %
Podíl tkaniny, Aramid 5 %
Podíl tkaniny, polyamid 3 %
Označení výrobce Flammschutz Mütze
Mezinárodní velikost onesize
Barva Modrá
Složení tkaniny Antistatická vlákna; Aramid; Bavlna; Modacryl; polyamid
Hustota tkaniny 250 g/m2
Druh produktu Čepice
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ne
Konečná úprava textilu ne
Norma EN 14116; EN ISO 11612
Vlastnosti Upevnění ochrany sluchu
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206917618900onesize
EAN / GTIN 7330509803004
Číslo výrobce 206917618900onesize
L-číslo L00980 118716
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
48 % modakryl, 42 % bavlna, 5 % aramid, 3 % polyamid, 2 % antistatické vlákno, interlock, odolný proti plameni, antistatický, 250 g/m²

Detaily
Možno použít pod přilbu
Vnější certifikační štítky

Popis:

  • Žáruvzdorná a velmi pružná čepice z vysoce certifikovaného materiálu
  • Tato pružná a tenká univerzální čepice má jednu velikost a hodí se zejména k nošení pod přilbou
  • Certifikováno podle norem EN ISO 14116 a EN 1149-5

Norma:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5