{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Autogenschlauch für Sauerstoff | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | proste | |
| Materiał węża | płótno | |
| Grubość materiału | 3 mm | |
| Średnica zewnętrzna węża | 13,3 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 6,3 mm | |
| Długość całkowita | 50 m | |
| Min. temperatura zastosowania | -20 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 60 °C | |
| Ciśnienie robocze maks. | 20 bar | |
| Przyłącze | brak | |
| Możliwość użycia do | Ciecze |
| Numer artykułu | 205658 | |
| EAN / GTIN | 4047322714884 | |
| Numer producenta | 205658 | |
| Numer L | L00970 140553 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |