{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Autogenschlauch für Sauerstoff | |
| Verpackung | lose | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| Farbe | blau | |
| Produktart | Schlauch | |
| Schlauchform | gerade | |
| Material Schlauch | Gewebe | |
| Stärke Material | 3 mm | |
| Durchmesser außen Schlauch | 13,3 mm | |
| Durchmesser innen Schlauch | 6,3 mm | |
| Länge gesamt | 50 m | |
| Temperatureinsatz min. | -20 °C | |
| Temperatureinsatz max. | 60 °C | |
| Betriebsdruck max. | 20 bar | |
| Anschluss | keinen | |
| geeignet für | Flüssigkeiten |
| Artikelnummer | 205658 | |
| EAN / GTIN | 4047322714884 | |
| Herstellernummer | 205658 | |
| L-Nummer | L00970 140553 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |