Autogenní hadice, kyslík, EPDM/SBR, průměr hadice 13, 3x6, 3, 50 m

Artiklové číslo: 205658
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Autogenschlauch für Sauerstoff
Obal volné
Směrnice/označování žádné
Barva Modrá
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Materiál hadice Tkanina
Pevnost materiálu 3 mm
Průměr hadice vnější 13,3 mm
Průměr hadice vnitřní 6,3 mm
Celková délka 50 m
Použití teploty min, -20 °C
Použití teploty max. 60 °C
Provozní tlak max 20 bar
Přípojka vůbec
Vhodné pro Kapaliny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205658
EAN / GTIN 4047322714884
Číslo výrobce 205658
L-číslo L00970 140553
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Autogenní hadice pro kyslík, EPDM/SBR, modrá, teplotní rozsah -20 °C až 60 °C, průměr hadice 13, 3x6, 3, PN max. 20 bar, role 50 m. Osvědčená a flexibilní konstrukce podle normy DIN EN ISO 3821:2010 s odolným povrchem proti oděru.

Charakteristika:

  • Barva: modrá
  • duše: EPDM/SBR, černá, hladká
  • Typ plynu: Kyslík
  • vklady: Textilní pletené nebo spirálovité
  • vnější strop: EPDM/SBR rýhovaný
  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 80 mm
  • Hadice Ø vnější: 13,3 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 6,3 mm
  • Provozní tlak max: 20 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku