Manguera para automóviles, oxígeno, EPDM/SBR, diámetro de la manguera 13, 3x6, 3, 50 m

Número de artículo: 205658
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Autogenschlauch für Sauerstoff
Embalaje sueltos
Directiva / etiquetado ninguno
Color azul
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Tejido
Grosor material 3 mm
Diámetro exterior tubo flexible 13,3 mm
Diámetro interior tubo flexible 6,3 mm
Longitud total 50 m
Temperatura de uso mín. -20 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Presión de funcionamiento máx. 20 bar
Conexión ninguna
Aptitud para Líquidos

Identificación y clasificación

Número de artículo 205658
EAN / GTIN 4047322714884
Número del fabricante 205658
Número L L00970 140553
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera autógena para oxígeno, EPDM/SBR, azul, rango de temperatura de -20 °C a 60 °C, diámetro de la manguera 13, 3x6, 3, PN máx. 20 bar, rollo de 50 m. Diseño probado y flexible según la norma DIN EN ISO 3821.:2010 con cubierta resistente a la abrasión.

Característica:

  • Color: azul
  • Alma: EPDM/SBR, negro, liso
  • Tipo de gas: Oxígeno
  • depósitos: Tejido trenzado o en espiral
  • Techo exterior: EPDM/SBR estriado
  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Radio de flexión mín.: 80 mm
  • Manguera Ø fuera: 13,3 mm
  • Diámetro interior del tubo: 6,3 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 20 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C