Tuyau pour autogène, oxygène, EPDM/SBR, ø du tuyau 13, 3x6, 3, 50 m

Réf.: 205658
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant Autogenschlauch für Sauerstoff
Emballage En vrac
Directive / Marquage aucun
Couleur bleu
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Matériau tuyau Tissu
Epaisseur du matériau 3 mm
Diamètre extérieur flexible 13,3 mm
Diamètre intérieur flexible 6,3 mm
Longueur totale 50 m
Température d’utilisation min. -20 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Pression de service max. 20 bar
Connexion aucun
Pour liquides

Identification et classification

Référence article 205658
EAN / GTIN 4047322714884
Réf. fabricant 205658
Article hors catalogue L00970 140553
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau autogène pour oxygène, EPDM/SBR, bleu, plage de température -20 °C à 60 °C, ø du tuyau 13, 3x6, 3, PN max. 20 bar, rouleau de 50 m. Conception éprouvée et flexible selon la norme DIN EN ISO 3821:2010 avec revêtement résistant à l’abrasion.

Caractéristique(s):

  • Couleur: bleu
  • Noyau: EPDM/SBR, noir, lisse
  • Type de gaz: Oxygène
  • dépôts: Textile tressé ou spiralé
  • toiture extérieure: EPDM/SBR rainuré
  • Longueur rouleau: 50 m
  • Rayon de courbure min.: 80 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 13,3 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 6,3 mm
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C