Autogen slange, ilt, EPDM/SBR, slange-ø 13, 3x6, 3, 50 m

Art.-nr.: 205658
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Producentbetegnelse Autogenschlauch für Sauerstoff
Emballage løs
Politik / mærkning Ingen
Farve blå
Produkttype Schlauch
Slangeform lige
Materiale, slange Tekstil
Tykkelse materiale 3 mm
Diameter, udvendig slange 13,3 mm
Diameter, indvendig slange 6,3 mm
Længde i alt 50 m
Temperaturindsats min. -20 °C
Temperaturindsats maks. 60 °C
Driftstryk maks. 20 bar
Tilslutning ingen
Egnet til væsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205658
EAN/GTIN 4047322714884
Producentnummer 205658
L-nummer L00970 140553
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Autogen slange til ilt, EPDM/SBR, blå, temperaturområde -20 °C til 60 °C, slange-ø 13, 3x6, 3, PN max. 20 bar, rulle à 50 m. Gennemprøvet og fleksibel udførelse i henhold til DIN EN ISO 3821:2010 med slidstærk overflade.

Egenskab:

  • Farve: blå
  • sjæl: EPDM/SBR, sort, glat
  • Gastype: Ilt
  • indskud: Tekstil flettet eller spiralformet
  • ydre dækning: EPDM/SBR riflet
  • Rullelængde: 50 m
  • Bøjningsradius min.: 80 mm
  • Slange Ø udvendig: 13,3 mm
  • Slangens indvendige diameter: 6,3 mm
  • Driftstryk maks.: 20 bar
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C