GARANT Master Titan VHM frezos su daugiau drožlialaužių TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Prekės Nr.: 203124 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Titan
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h5
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 38 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,009 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo 6 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė e8
Pjovimo briaunos ilgis 24 mm
ISO frezos tipas L
Kokybės derinimas G 2,5 mit HB
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 6
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 38 mm
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Kampo spindulys 0,1 mm
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Pjovimo kampas maks. 23,07 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įstrižai
Drožlių griovelių skaičius 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 32 mm
Darbinės dalies ilgis 24 mm
Bendras ilgis 67 mm
Veikimo ilgis 24 mm
Sūkių skaičius maks. 35 000 min-1
Svoris 24 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); griovelių frezavimas; išilginių griovelių frezavimas; lygiai nufrezuoti paviršių
Spalvinis žymėjimas rožinės spalvos
Pjovimo technika TPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,5
Pjovimo gylis min. 0,1 mm
Pjovimo gylis maks. 6 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203124 6
EAN / GTIN 4062406120221
Gamintojo numeris 203124 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
100
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Specialiai apdirbimui TPC metodu sukurta naši freza universaliam naudojimui.
Sustiprinta šerdis.
Optimalus atsparumas lūžiui lenkiant užtikrina ultra smulkių grūdelių mišinys.

Paskirtis:

Specialiai titano ir karščiui atsparių plieno lydinių frezavimui.

Pastaba:

ae max: = 0,04 × D apdirbimui TPC metodu.
hmaks.: Lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Titan" Peržiūrėti viską