GARANT Master Titan HM-fræser med flere spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Art.-nr.: 203124 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Master Titan
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h5
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 38 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 0 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,009 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Skærdiameter 6 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Skærlængde 24 mm
ISO-fræsertype L
Afbalancering af kvalitet G 2,5 mit HB
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 6
Antal effektive skær på endefladen 6
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 38 grader
Hvirvelgradient 38 mm
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 0,1 mm
Deling af skærene ulige
Skærevinkel, maks. 23,07 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Antal spånnoter 6
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 32 mm
Nyttelængde 24 mm
Samlet længde 67 mm
Funktionslængde 24 mm
Omdrejningstal maks. 35.000 min-1
Vægt 24 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; cirkulær fræsning (rundfræsning); langhulsfræser (borenotfræser); notfræsning; planfræsning
Farvering pink
Spåntagningsstrategi TPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,5
Skæredybde, min. 0,1 mm
Skæredybde maks. 6 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203124 6
EAN/GTIN 4062406120221
Producentnummer 203124 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
100
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser til universel anvendelse udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.
Forstærket kerne.
Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.

Anvendelse:

Specielt til fræsning af titan og titanlegeringer.

Bemærk:

ae max: = 0,04 × D til TPC-bearbejdning.
hmax: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Titan" Se alle