{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | TiAlN | |
| Strategie obrábění | TPC | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 6 | |
| Průměr břitu Dc | 6 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 24 mm | |
| Celková délka L | 67 mm | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Úhel šroubovice | 40 stupně | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 24 mm; 6 mm | |
| Rohový rádius R | 0,1 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 32 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00601005 | |
| Velikost upínače | 0060 | |
| Délka stopky LS | 38 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,009 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Titan | |
| Označení výrobce | GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Délka hlavy L3 | 24 mm | |
| Délka ramena | 24 mm | |
| Typ frézy ISO | L | |
| Kvalita vyvažování | G 2,5 mit HB | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupně | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupně | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 6 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Stoupání šroubovice | 38 mm | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako rádius | |
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce | N | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Úhel obloukového řezu max. | 23,07 stupně | |
| Směr přistavení | Horizontální a šikmý | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 24 mm | |
| Funkční délka | 24 mm | |
| Otáčky max. | 35 000 min-1 | |
| Hmotnost | 24 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC); Válcové frézy (FWA) | |
| Barevný kroužek | Růžová | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 1,5 | |
| Hloubka řezu min. | 0,1 mm |
| Katalogové číslo | 203124 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406120221 | |
| Číslo výrobce | 203124 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |