Latarka LED z możliwością ustawiania ostrości

Nr art.: 1979-74
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1979-74
EAN / GTIN 4000896272853
Numer producenta 1979-74
Numer L L60330 103658
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Highly efficient light output up to 500 lumens – beam range up to 100 meters
  • 3 brightness levels: 20% / 50% / 100% (adjustable via on/off switch)
  • Extendable head for switching between flood and focus light
  • Aluminium housing (black anodized) protects internal parts from dust and splash water
  • Pen clip
  • Dual Power: can be powered by a 3.7 volt – 750 mAh Li-ion battery (included) or 2 AAA alkaline batteries LR03, 1.5V (not included)
  • Charging indicator: red while charging, green after fully charged
  • Dimensions (⌀ x H): 18 x 158 mm
  • Weight: 61 g (including 1x 3.7 V – 750 mAh Li-Ion battery)
  • Easily operated the on/off switch even with gloves

  • onOperating/storage conditions: -20° C to +60° C
  • Power supply: Battery replacement
  • Battery Number of batteries: 2 x 3.7 V 750 mAh lithium-ion battery
  • Power supply: USB cable (USB C)
  • LED Technology: XPG4
  • Luminous flux 100%: 500 lm
  • Burn time 100%: 2 h
  • Beam distance: 100 m
  • Charging time: 3 h
  • Protection class (IP): IP44
  • Protection class (IK): IK08