Penna LED a penna, focalizzabile 500 lm

Codice art.: 1979-74
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 1979-74
EAN / GTIN 4000896272853
Codice del produttore 1979-74
Numero-L L60330 103658
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Luce altamente efficiente fino a 500 lumen – intervallo del fascio fino a 100 metri
  • 3 livelli di luminosità: 20% / 50% / 100% (regolabile tramite interruttore on/off)
  • Testa estesibile per passare tra luce a flood e
  • focus Involucro in alluminio (anodizzato nero) protegge le parti interne da polvere e schizzi
  • d'acqua
  • Pinza
  • pennaDoppia potenza: può essere alimentata da una batteria agli ioni di litio da 3,7 volt – 750 mAh (inclusa) o da 2 batterie alcaline AAA LR03, 1,5V (non incluse)
  • Indicatore di carica: rosso durante la carica, verde dopo la carica completa
  • Dimensioni (⌀ x Alta): 18 x 158 mm
  • Peso: 61 g (inclusa 1x batteria da 3,7 V – 750 mAh agli ioni di litio)
  • Aziona facilmente l'interruttore on/off anche con i guanti

  • Condizioni di funzionamento/stoccaggio: -20° C a +60° C
  • Alimentazione: Sostituzione batteria
  • Numero batterie: 2 x 3,7 V 750 mAh batteria agli ioni di
  • litio
  • Alimentazione: cavo USB (USB C)
  • Tecnologia LED: XPG4
  • Flusso luminoso 100%: 500 lm
  • Tempo di combustione 100%: 2 h
  • Distanza del fascio: 100
  • m Tempo di ricarica: 3 h
  • Classe di protezione (IP): IP44
  • Classe di protezione (IK): IK08