Lampe stylo à LED, focalisable 500 lm

Réf.: 1979-74
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1979-74
EAN / GTIN 4000896272853
Réf. fabricant 1979-74
Article hors catalogue L60330 103658
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Puissance lumineuse très efficace jusqu’à 500 lumens – plage de faisceau jusqu’à 100 mètres
  • 3 niveaux de luminosité : 20 % / 50 % / 100 % (réglable via interrupteur marche/arrêt)
  • Tête extensible pour alterner entre lumière d’éclairage et lumière de mise au point
  • Boîtier en aluminium (anodisé noir) protège les pièces internes contre la poussière et les éclaboussures
  • d’eau
  • Pince
  • à styletDouble alimentation : peut être alimentée par une batterie Li-ion 3,7 volts – 750 mAh (incluse) ou 2 piles AAA alcalines LR03, 1,5V (non incluses)
  • Indicateur de charge : rouge pendant la charge, vert après charge complète
  • Dimensions (⌀ x H) : 18 x 158 mm
  • Poids : 61 g (y compris 1 batterie 3,7 V – 750 mAh Li-ion)
  • Commande facile de l’interrupteur marche/arrêt même avec des gants

  • Conditions de fonctionnement/stockage : -20° C à +60° C
  • Alimentation : Remplacement de la batterie
  • Nombre de batteries : 2 x 3,7 V 750 mAh batterie lithium-ion
  • Alimentation : câble USB (USB C)
  • Technologie LED : XPG4
  • Flux lumineux 100 % : 500 lm
  • Durée de combustion 100 % : 2 h
  • Distance du faisceau : 100 m
  • Temps de charge : 3 h
  • Classe de protection (IP) : IP44
  • Classe de protection (IK) : IK08