LED-penlampe, fokuserbar 500 lm

Art.-nr.: 1979-74
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1979-74
EAN/GTIN 4000896272853
Producentnummer 1979-74
L-nummer L60330 103658
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højeffektiv lysudbytte på op til 500 lumen – lysvidde på op til 100 meter
  • 3 niveauer af lysstyrke: 20 % / 50 % / 100 % (regulerbar via tænd/sluk-knap)
  • Udtrækkelig hoved til skift mellem bredstråle- og fokuseret lys
  • Aluminium-beholder (eloxeret) beskytter indvendige dele mod indtrængning af støv og stænkvand
  • penneholder
  • Dobbelt strømforsyning: Kan drives med et 3,7 volt – 750 mAh Li-Ion-batteri (medfølger) eller 2 AAA alkaline-batterier LR03, 1,5 V (medfølger ikke)
  • Opladningsindikator: Rød under opladning, grøn efter fuld opladning
  • Mål (⌀ x H): 18 x 158 mm
  • Vægt: 61 g (inklusive 1x 3,7 V – 750 mAh Li-Ion-batteri)
  • Betjening af tænd/sluk-knappen er også mulig uden problemer med handske på.

  • Drifts-/opbevaringsbetingelser: -20° C til +60° C
  • Strømforsyning: Akku som erstatning for batteri
  • Antal batterier/akkumulatorer: 2 x 3,7 V 750 mAh lithium-ion-batteri
  • Strømforsyning: USB-kabel (USB C)
  • LED-teknik: XPG4
  • Lysstrøm 100 %: 500 lm
  • Lysvarighed 100 %: 2 h
  • Lysvidde: 100 m
  • Opladningstid: 3 h
  • Beskyttelsesklasse (IP): IP44
  • Beskyttelsesklasse (IK): IK08