Lámpara LED, enfocable 500 lm

Número de artículo: 1979-74
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1979-74
EAN / GTIN 4000896272853
Número del fabricante 1979-74
Número L L60330 103658
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Potencia de luz altamente eficiente hasta 500 lúmenes – rango de haz hasta 100 metros
  • 3 niveles de brillo: 20% / 50% / 100% (ajustable mediante interruptor de encendido/apagado)
  • Cabeza extensible para cambiar entre luz de inundación y foco
  • Carcasa de aluminio (anodizado negro) protege las partes internas del polvo y salpicaduras
  • de agua
  • Clip
  • para bolígrafoDoble alimentación: puede alimentarse con una batería de iones de litio de 3,7 voltios a 750 mAh (incluida) o 2 pilas alcalinas AAA LR03, 1,5V (no incluidas)
  • Indicador de carga: rojo durante la carga, verde tras la carga completa
  • Dimensiones (⌀ x H): 18 x 158 mm
  • Peso: 61 g (incluyendo 1 batería de 3,7 V – 750 mAh de iones de litio)
  • Funciona fácilmente el interruptor de encendido/apagado incluso con guantes

  • puestosCondiciones de funcionamiento/almacenamiento: -20° C a +60° C
  • Fuente de alimentación: Reemplazo de batería
  • Número de baterías: 2 x 3,7 V 750 mAh batería de ion de litio
  • Fuente de alimentación: cable USB (USB C)
  • Tecnología LED: XPG4
  • Flujo luminoso 100%: 500 lm
  • Tiempo de combustión 100%: 2 h
  • Distancia del haz: 100 m
  • Tiempo de carga: 3 h
  • Clase de protección (IP): IP44
  • Clase de protección (IK): IK08