Lanterna LED, focalizabilă, 500 lm

Cod articol.: 1979-74
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 1979-74
EAN / GTIN 4000896272853
Număr producător 1979-74
L-Număr L60330 103658
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Eficiență luminoasă ridicată de până la 500 lumeni – rază de lumină de până la 100 metri
  • 3 niveluri de luminozitate: 20% / 50% / 100% (reglabil prin comutator pornit / oprit)
  • Cap extensibil pentru comutarea între lumina difuză și lumina focalizată
  • Carcasă din aluminiu (eloxat negru) protejează componentele interne împotriva pătrunderii de praf și a stropilor de apă
  • clip pentru stilou
  • Putere dublă: Poate fi alimentat cu un acumulator Li-Ion de 3,7 volți – 750 mAh (inclus în pachet) sau cu 2 baterii alcaline AAA LR03, 1,5 V (nu sunt incluse în pachet).
  • afișarea nivelului de încărcare: Roșu în timpul încărcării, verde după încărcarea completă
  • Dimensiuni (⌀ x H): 18 x 158 mm
  • Greutate: 61 g (inclusiv 1 acumulator Li-Ion de 3,7 V – 750 mAh)
  • Comanda comutatorului de pornire/oprire este posibilă fără probleme chiar și cu mănușe.

  • Condiții de funcționare/depozitare: -20° C până la +60° C
  • alimentare cu energie electrică: Acumulator de rezervă
  • Număr baterii/acumulator: 2 acumulatori litiu-ion de 3,7 V și 750 mAh
  • alimentare cu energie electrică: Cablu USB (USB C)
  • Tehnică LED: XPG4
  • Flux luminos 100%: 500 lm
  • Durată de iluminare 100%: 2 h
  • Distanţă de iluminare: 100 m
  • Timp de încărcare: 3 h
  • Clasa de protecție (IP): IP44
  • Clasă de protecție (IK): IK08