• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED Stiftleuchte, fokussierbar 500 lm

Artikel-Nr.: 1979-74
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1979-74
EAN / GTIN 4000896272853
Herstellernummer 1979-74
L-Nummer L60330 103658
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hocheffiziente Lichtausbeute bis zu 500 Lumen – Leuchtweite bis zu 100 Meter
  • 3 Helligkeitsstufen: 20% / 50% / 100% (regulierbar über Ein- / Aus-Schalter)
  • Ausziehbarer Kopf zum Wechsel zwischen Flut- und Fokuslicht
  • Aluminium-Gehäuse (schwarz eloxiert) schützt Innenteile vor Eintritt von Staub und Spritzwasser
  • Stiftclip
  • Dual Power: kann mit einem 3,7 Volt – 750 mAh Li-Ion-Akku (im Lieferumfang enthalten) oder 2 AAA Alkaline-Batterien LR03, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden
  • Ladeanzeige: Rot während des Ladevorgangs, grün nach vollständiger Aufladung
  • Abmessungen (⌀ x H): 18 x 158 mm
  • Gewicht: 61 g (einschließlich 1x 3,7 V – 750 mAh Li-Ion-Akku)
  • Betätigung des Ein- / Aus-Schalters auch mit Handschuhen problemlos möglich

  • Betriebs-/ Lagerbedingungen: -20° C bis +60° C
  • Stromversorgung: Akku ersatzweise Batterie
  • Anzahl Batterien/Akkus: 2 x 3,7 V 750 mAh Lithium-Ionen-Akku
  • Stromversorgung: USB Kabel (USB C)
  • LED Technik: XPG4
  • Lichtstrom 100%: 500 lm
  • Leuchtdauer 100%: 2 h
  • Leuchtweite: 100 m
  • Ladezeit: 3 h
  • Schutzart (IP): IP44
  • Schutzart (IK): IK08

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb