LED tužková svítilna, zaostřitelné 500 lm

Artiklové číslo: 1979-74
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1979-74
EAN / GTIN 4000896272853
Číslo výrobce 1979-74
L-číslo L60330 103658
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Vysoce účinný světelný výkon až 500 lumenů – dosvit až 100 metrů
  • 3 úrovně jasu: 20 % / 50 % / 100 % (nastavitelné pomocí vypínače)
  • Výsuvná hlava pro přepínání mezi rozptýleným a zaostřeným světlem
  • Hliníkové pouzdro (černě eloxované) chrání vnitřní části před vniknutím prachu a stříkající vody.
  • klip na pero
  • Duální napájení: Může být napájen 3,7 V – 750 mAh Li-Ion baterií (součástí balení) nebo 2 alkalickými bateriemi AAA LR03, 1,5 V (nejsou součástí balení).
  • Indikátor nabíjení: Červená během nabíjení, zelená po úplném nabití
  • Rozměry (⌀ x V): 18 x 158 mm
  • Hmotnost: 61 g (včetně 1x 3,7 V – 750 mAh Li-Ion baterie)
  • Ovládání spínače zapnutí/vypnutí je možné bez problémů i v rukavicích.

  • Provozní/skladovací podmínky: -20° C až +60° C
  • napájení: Náhradní baterie
  • Počet baterií/akumulátorů: 2 x 3,7 V 750 mAh lithium-iontová baterie
  • napájení: USB kabel (USB C)
  • Technika LED: XPG4
  • Světelný tok 100 %: 500 lm
  • Doba svícení 100 %: 2 h
  • Dosah světla: 100 m
  • Doba nabíjení: 3 h
  • Stupeň ochrany (IP): IP44
  • Stupeň ochrany (IK): IK08