Linijka stalowa, szeroka i sztywna, 450

Nr art.: 182-151
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Podziałka milimetr
Podziałka 0,5 mm; 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 450 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 450 mm
Giętki/elastyczny nie
Nierdzewne tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 182-151
EAN / GTIN 4946368046105
Numer producenta 182-151
Numer L L40010 8146
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te sztywne i w pełni elastyczne linijki oferują następujące zalety: Wyraźne podziałki na matowych chromowanych powierzchniach. Stal odpuszczana.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 30 mm
  • grubość: 1,2 mm
  • Właściwości:
    • Wyraźne stopniowanie, chromowany z satynowym wykończeniem.
    • Nierdzewna, hartowana
    • Dokładność: +/-0,15 mm
    • Rozmiar / Wymiar: 0,495 X 0,04 X 0,002 M
    • wartość podziałki skali: 1 mm / 0,5 mm (po obu stronach)
    • Calowe/metryczne: Metryczne