• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Regla de acero, ancha y rígida 450 mm, métrica

Número de artículo: 182-151

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Graduación milímetros
División 0,5 mm; 1 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 450 mm
Material acero fino (INOX)
Longitud total 450 mm
Plegable/flexible no
Inoxidable
Tipo de producto regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo 182-151
EAN / GTIN 4946368046105
Número del fabricante 182-151
Número L L40010 8146
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estas reglas rígidas y totalmente flexibles, le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones de escala claras en superficies cromadas mate . Acero inoxidable templado.

Característica:

  • Anchura: 30 mm
  • Espesor: 1,2 mm
  • Características:
    • Gradaciones claras, cromado satinado.
    • Inerte, endurecido
    • Precisión: +/-0,15 mm
    • Tamaño / Dimensión: 0,495 X 0,04 X 0,002 M
    • Valor de división de la escala: 1 mm / 0,5 mm (en ambos lados)
    • Pulgada/Métrica: Métrico